AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008133OM3 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM3 3MT - 2008133OM3

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008133OM3 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM3 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022646

Codice prodotto

QBX2008133OM3

Cod. produttore

2008133OM3

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra LC-LC 50/125 OM3 MM 3mt