AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008138OM4 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM4 5MT - 2008138OM4

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008138OM4 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM4 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912025913

Codice prodotto

QBX2008138OM4

Cod. produttore

2008138OM4

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Viola

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra SC-LC 50/125 OM4 MM 5mt