QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032022 FNSW-2401 24P 10/100MBPS UNM SW - 2032022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 24
Ethernet - sì
Larghezza - 444 mm
Profondità - 120 mm
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8031912007285
Codice prodotto
QBX2032022
Cod. produttore
2032022
Produttore
QBX
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
24
Ethernet:
sì
Larghezza:
444 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
44 mm
24 porte 10/100Mbps Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex: su ogni porta Architettura Store-and-forward switching e non blocking Filtering/Forwarding rate: 148800pps per 100Mbps, 14880pps per 10Mbps Runt e CRC filtering Supporto Flow Control in modalità Full Duplex, Back pressure in modalità Half Duplex MAC Address Table da 8K, auto aggiornante Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT Alimentazione: interna 100-240 VAC Auto-sensing Dimensioni: 444x120x44mm


