QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032264 FGSD-1022VHP 8(POE) FE +2TP/SFP GE 120W - 2032264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8031912031693
Codice prodotto
QBX2032264
Cod. produttore
2032264
Produttore
QBX
Metodo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
8
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
8
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
2
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
120 W
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
280 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
180 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
44 mm


