QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX0502057GRMA0100 CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 PVC ECA - 0502057GRMA0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
100 M
Serie di prodotti
EAN
8031912002488
Codice prodotto
QBX0502057GRMA0100
Cod. produttore
0502057GRMA0100
Produttore
QBX
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
5.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %



