QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002023 PATCH PANEL CCS IDC110 C5E 24 RJ45 FTP - 2002023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 5E
Collegamento - 110
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8031912003751
Codice prodotto
QBX2002023
Cod. produttore
2002023
Produttore
QBX
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
5E
Collegamento:
110
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1


