QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002035 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C5E 24RJ45 UTP - 2002035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 5E
Schermato - no
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8031912011343
Codice prodotto
QBX2002035
Cod. produttore
2002035
Produttore
QBX
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
5E
Schermato:
no
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Pannelli di permutazione CCS 24 posizioni CAT.5E Gigabit Ethernet forniti con 24 prese CCS RJ45 Easy Crimp non schermate o schermate. La modularità 8/16/24 posizioni, facile da realizzarsi con i coperchi chiusura moduli, permette di ottimizzare la gestione del cablaggio e delle link attive in funzione delle varie applicazioni multimediali. Velocità, semplicità e qualità nell’esecuzione dei cablaggi sono le caratteristiche fondamentali dei patch panel CCS CAT.5E RJ45 Easy Crimp.


