AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002051 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6 24RJ45 UTP - 2002051

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002051 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6 24RJ45 UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031518

Codice prodotto

QBX2002051

Cod. produttore

2002051

Produttore

QBX

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Pannello di permutazione CCS a 24 postazioni costituito da 4 moduli removibili a 6 porte fornito con 24 prese CSS RJ45 Easu Crimp Compact in Cat. 6 non schermate per canali trasmissivi in Classe E. Supporto applicazioni 10 Gb Ethernet (IEEE 802.3an). Idonee per POE+ (IEEE 802.3at).