AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005045 PATCH CORD CCS C5E U/UTP 1MT ROSSO - 2005045

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005045 PATCH CORD CCS C5E U/UTP 1MT ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912025456

Codice prodotto

QBX2005045

Cod. produttore

2005045

Produttore

QBX

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Rosso

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Rosso

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

24

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 5E non schermata con guaina PVC con clips colorate intercambiabili. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D fino a 100 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Cavo U/UTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7 guaina esterna in PVC plug RJ45 non schermati con 8 contatti in nichel-bronzo placcati oro 50 μm. Cappucciodi protezione termosaldato perforazione di isolamento secondo gli standard IEC 60352-4 schema di collegamento T568B clips colorate grigio, blu, rosso, intercambiabili per una facile identificazione dell’applicazione. Connessioni permanenti tra apparecchiature attive di trasmissione e patch panel interconnessioni tra pannelli