QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005094 PATCH CORD CCS C6A F/UTP 5MT LSZH BIANCO - 2005094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8031912010308
Codice prodotto
QBX2005094
Cod. produttore
2005094
Produttore
QBX
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Blu
Sezione AWG:
26


