AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008088 CAVO LOOSE 8X50/125 OM2 A.M. PE FCA - 2008088

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008088 CAVO LOOSE 8X50/125 OM2 A.M. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Impermeabile longitudinalmente -

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912009296

Codice prodotto

QBX2008088

Cod. produttore

2008088

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Cavi Loose con armatura metallica in acciaio corrugato, guaina esterna in PE (polietilene), rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti longitudinalmente e trasversalmente alla penetrazione dell’acqua. Il rivestimento in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto in materiale termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici in ambienti dove vengono richieste resistenza all’acqua e ai roditori più elevate. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica inaccordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.