AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008107 CAVO LOOSE 8X9/125 G652D A.D. LSZH ECA - 2008107

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008107 CAVO LOOSE 8X9/125 G652D A.D. LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Impermeabile longitudinalmente -

Confezione

  • 1 M

EAN

8031912011794

Codice prodotto

QBX2008107

Cod. produttore

2008107

Produttore

QBX

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Giallo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature asciutte o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento tra armadi dello stesso edificio o di edifici diversi. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.