AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008116 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 2MT - 2008116

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008116 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912006301

Codice prodotto

QBX2008116

Cod. produttore

2008116

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 1

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori.Ogni bretella è confezionata singolarmente