QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008264 BRETELLA BIF LC-LC 9/125 SM 3 MT - 2008264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912013460
Codice prodotto
QBX2008264
Cod. produttore
2008264
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Blu
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


