QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009014 ARMADIO H2000XL800XP600 42U GR - 2009014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP30
Profondità - 600 mm
Superfice di montaggio - Lato fronte
Larghezza - 800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8031912001245
Codice prodotto
QBX2009014
Cod. produttore
2009014
Produttore
QBX
Grado di protezione (IP):
IP30
Profondità:
600 mm
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Larghezza:
800 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
2000 mm
Con pareti laterali:
sì
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con base:
sì
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035