AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009043N ARMADIO H2200XL600XP1000 47U NE

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009043N ARMADIO H2200XL600XP1000 47U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 47

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 1000 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912016355

Codice prodotto

QBX2009043N

Cod. produttore

2009043N

Produttore

QBX

Numero di unità rack:

47

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1000 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2229 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

1000 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

Armadi "Rack Super Server"con profondità 1000 mm, porta anteriore in vetro temperato e pannelli laterali e posteriore chiusi. Idoneo al contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19” presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19"ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari.Nero RAL 9005. Dimensioni: L600xP1000xH2200 (47 U)