QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010034 ARMADIO H655XL600XP420 12U GR - 2010034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912001320
Codice prodotto
QBX2010034
Cod. produttore
2010034
Produttore
QBX
Armadio monoblocco smontabile per installazione su parete o a pavimento assicurandovi capienza ed economicità. I montanti 19'' sono fissati su un telaio girevole per permettervi di accedere alla parte posteriore del cablaggio. La porta in cristallo temperato di sicurezza si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. Serratura con chiave. E' dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione. Verniciatura RAL 7035 con grado di protezione IP 30. Norme di riferimento IEC 297-1 - EN 60529.