AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010042 ARMADIO H520XL600XP520 9U GR - 2010042

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010042 ARMADIO H520XL600XP520 9U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912001344

Codice prodotto

QBX2010042

Cod. produttore

2010042

Produttore

QBX

Armadio monoblocco smontabile per installazione su parete o a pavimento assicurandovi capienza ed economicità. I montanti 19'' sono regolabili in profondità ed è dotato di doppio sportello per l'ingresso cavi dall'alto o dal basso. I suoi fianchi sono smontabili per accedere alla parte posteriore del cablaggio. La porta in cristallo temperato di sicurezza si apre di oltre 180° ed è facilmente smontabile per cambiare il senso di apertura. Serratura con chiave. È predisposto per il montaggio del kit di ventilazione. Verniciatura RAL 7035 con grado di protezione IP 30. Norme di riferimento IEC 297-1 - EN 60529.