AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011140 GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE GR - 2011140

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011140 GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Metodo di montaggio - 19 pollici

  • Per il numero max. di ventilatori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912016508

Codice prodotto

QBX2011140

Cod. produttore

2011140

Produttore

QBX

Materiale:

Acciaio

Metodo di montaggio:

19 pollici

Per il numero max. di ventilatori:

4

Gruppo di ventilazione a 4 ventole con griglia in acciaio cromato e 2 mt di cavo FROR 3x1mmq, per fissaggio all'interno dell'armadio con idonea predisposizione sul tetto, ingombro 1U, colore grigio RAL 7035