QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032169 ISW-621TS15 IP30 SW FE 4TP+2 SC SM - 2032169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8031912020642
Codice prodotto
QBX2032169
Cod. produttore
2032169
Produttore
QBX
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
4
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
2
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
32 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
97 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
135 mm


