QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032189 MGB-TLX MODULO MINI-GBIC 1000LX RTE - 2032189
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Numero di porte RJ45 100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8031912021588
Codice prodotto
QBX2032189
Cod. produttore
2032189
Produttore
QBX
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Numero di porte RJ45 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Ethernet:
no
Fast Ethernet (100 Mbsp):
no
Gigabit Ethernet:
sì
PoE (Power Over Ethernet):
no
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte SC 10 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte MTRJ 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 100 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:
1
Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte GBIC (base SX):
0
Numero di porte GBIC (base LX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (base SX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (base LX):
1
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Gestibile da remoto:
no
Tipo di costruzione:
Modulo


