AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032233 IGS-4215-4P4T2S IP30 8TP(4 POE+) GE 2SFP - 2032233

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032233 IGS-4215-4P4T2S IP30 8TP(4 POE+) GE 2SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031075

Codice prodotto

QBX2032233

Cod. produttore

2032233

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

4

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

144 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

1

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

76.8 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

107.3 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

152 mm

IGS-4215-4P4T2S Switch Industriale L2/4 IP30, 8 porte rame GE (4 PoE+ 3at), 2 SFP per mini-GBIC 100/1000F, temp. -40°/+75°C