AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032254 GS-4210-16T2S 16P GE + 2 SFP COND WS - 2032254

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032254 GS-4210-16T2S 16P GE + 2 SFP COND WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 16

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912028730

Codice prodotto

QBX2032254

Cod. produttore

2032254

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

16

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

445 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

207 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

45 mm

Gli switch SNMP GS-4210-16T2S e GS-4210-24T2S, grazie alla capacità di switching pari a 36/52 Gbps, rappresentano 2 soluzioni ideali per la gestione di elevate quantità di dati. I due switch dispongono rispettivamente di 16/24 porte 10/100/1000Mbps e 2 slot SFP Gigabit. Le porte SFP supportano sia moduli fibra 100Base-FX che1000Base-SX/LX per l’estensione della rete fino a 550 metri su fibra multimodale e fino a 10/30/50/70/120 km su fibra monomodale. Tramite le interfacce di configurazione è possibilesettare parametri quali velocità e connessione delle singole porte, Port Mirroring, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, VLAN su porta, su protocollo IEEE 802.1Q fino a 256 gruppi e di tipo Q-in-Q, RSTP, QoS con 8 code di priorità e DSCP, IGMP Querier/Snooping e LLDP. Le potenti funzionalità di QoS permettono di offrire un efficace controllo del traffico in applicazioni VoIP, video streaming e multicast. In termini di sicurezza gli switch offrono autenticazione IEEE 802.1X/Radius, basata su porta e su filtro IP/MAC Address che consentono all’amministratore di rete di bloccare/consentire l’accesso alla LAN in funzione dell’indirizzo dalla quale questa proviene.