AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032274 FGSD-1011HP SW 8FE(POE 3AT) +1GE+1SFP - 2032274

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032274 FGSD-1011HP SW 8FE(POE 3AT) +1GE+1SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 1

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912033345

Codice prodotto

QBX2032274

Cod. produttore

2032274

Produttore

QBX

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

1

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

1

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

120 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

220 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

150 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

44 mm

FGSD-1011HP Switch unmanaged 10"8 porte 10/100Base-TX PoE IEEE.802.3at, 1 porta 10/100/1000Base-T, 1 SPF, budget 120W