RAMCRO S.R.L. - RMCRG58CUMILB RG58 C/U MIL CAVO COAX C.17 F.50 ECA - RG58CUMILB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 50 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Materiale dello schermo - Rame
Confezione
1 M
EAN
7449074978731
Codice prodotto
RMCRG58CUMILB
Cod. produttore
RG58CUMILB
Produttore
RMC
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
50 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Superficie conduttore interno:
Stagnato
Superficie conduttore esterno:
Stagnato
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
4.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C