AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAMCRO S.R.L. - RMCNPI0560.50GRM VCS0650HAAAC FROR/NPI 6X0.50 ECA - NPI0560.50GRM

copiacopia
RAMCRO S.R.L. - RMCNPI0560.50GRM VCS0650HAAAC FROR/NPI 6X0.50 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449075052690

Codice prodotto

RMCNPI0560.50GRM

Cod. produttore

NPI0560.50GRM

Produttore

RMC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Tensione nominale U:

750 V

Cavo citofonico con guaina grigia RAL7035.Conduttore: in rame rosso flessibile.Isolamento: PVC ignifugo tipo RZ secondo le CEI 20-22 II.Guaina: PVC ignifugo secondo CEI 20-22 II e IEC 332-3C, grigio RAL 7035.Marchiatura: “RAMCRO CE (anno di produzione) - ANTIFIAMMA CEI 20-22 II - 450/750 V”.