AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAMCRO S.R.L. - RMCRG59BUMILM RG59-100 B/U MIL CAVO COAX C.17 F.75 ECA - RG59BUMILM

copiacopia
RAMCRO S.R.L. - RMCRG59BUMILM RG59-100 B/U MIL CAVO COAX C.17 F.75 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Tipo di schermo - Treccia

Confezione

  • 100 M

EAN

7449074979547

Codice prodotto

RMCRG59BUMILM

Cod. produttore

RG59BUMILM

Produttore

RMC

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.1 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

RAMCRO: RG59-100 B U MIL C 17 F 75 OHM ECA, Cavo coassiale