AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAMCRO S.R.L. - RMCTREPERM2.06M TRPE2X6/10 TRECCIOLA PERMUTAZIONE 2X6/10 - TREPERM2.06M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

Confezione

  • 250 M

EAN

7449076198274

Codice prodotto

RMCTREPERM2.06M

Cod. produttore

TREPERM2.06M

Produttore

RMC

Numero di conduttori:

2

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

1.2 mm

Cavi per collegamenti telefonici all’interno di edifici e per terminazioni centrali. • Colori anime: 2x bianco - rosso • Conduttori: Filo di rame stagnato (Cu-Sn) • Resistenza max del conduttore (20°C) : 67,9 Ohm/km • Resistenza di isolamento minima: 200MOhm/km • Rigidità dielettrica per 120 s : 1kV c.a. ; 1,5 kV c.c. • Standard di riferimento: CEI 20-22 II / 20-35 / 20-37 p2 TELECOM ITALIA C.T. 1341