AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT082743-000 MTR-25/8-1000/U - 082743-000

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT082743-000 MTR-25/8-1000/U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071862682

Codice prodotto

RYT082743-000

Cod. produttore

082743-000

Produttore

RYT

Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 25 mm. Ø postrestringimento= 8 mm. Spessore postrestringimento= 0,4 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .