RAYTECH SRL - RYT190360-003 THVI 20/B-3 TERMINALE TRIP. INT. NO ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072088104
Codice prodotto
RYT190360-003
Cod. produttore
190360-003
Produttore
RYT
Terminale termorestringente tripolare per interno per cavi non armati Umax 12 kV conduttore 120-300 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 70-300 mm2 - Umax 24 kV conduttore 70-240 mm2