RAYTECH SRL - RYT199500-BAR RGPO-B 19/9.5-0 NERO GUAINA(BARRE MT 1,2 - 199500-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
8032853656570
Codice prodotto
RYT199500-BAR
Cod. produttore
199500-BAR
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
23.67...24.63 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì


