AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT199550-BAR RDCT-B 19/9 GUAINA (BARRE MT 1,2) - 199550-BAR

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT199550-BAR RDCT-B 19/9 GUAINA (BARRE MT 1,2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8032853657690

Codice prodotto

RYT199550-BAR

Cod. produttore

199550-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.74 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

22.19...23.09 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,74 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.