AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT200134-000 MCA 3-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT200134-000 MCA 3-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

  • Max temperatura di mantenimento - 120 °C

  • Potenza termica - 10 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

  • Schermatura - Treccia

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074262328

Codice prodotto

RYT200134-000

Cod. produttore

200134-000

Produttore

RYT

Applicazione:

Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

Max temperatura di mantenimento:

120 °C

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Colore:

Rosso

Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 10 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C