RAYTECH SRL - RYT200135-000 MCA 5-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 120 °C
Potenza termica - 15 W/m
Tensione nominale - 230 V
Schermatura - Treccia
Confezione
1 M
EAN
7449077577412
Codice prodotto
RYT200135-000
Cod. produttore
200135-000
Produttore
RYT
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
120 °C
Potenza termica:
15 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Colore:
Rosso