AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT200315-000 IXSU-F-5121-IT01 TERMINAZIONE - 200315-000

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT200315-000 IXSU-F-5121-IT01 TERMINAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070457735

Codice prodotto

RYT200315-000

Cod. produttore

200315-000

Produttore

RYT

Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV monotubo per INTERNO matricola ENEL 273045 Sezione conduttore: 250 mm2 - L: 360 mm