AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT2050-E-3-AUTO AUTO 20/50-E-3 - 2050-E-3-AUTO

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT2050-E-3-AUTO AUTO 20/50-E-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024544831

Codice prodotto

RYT2050-E-3-AUTO

Cod. produttore

2050-E-3-AUTO

Produttore

RYT

Terminale autorestringente tripolare per esterno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Umax 12 kV = 50-120 mm2 - Umax 17,5 kV= 35-70 mm2 - Umax 24 kV= 25-50 mm2