RAYTECH SRL - RYT2050-E-3ARM-AUTO AUTO 20/50-E-3ARM - 2050-E-3ARM-AUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070421224
Codice prodotto
RYT2050-E-3ARM-AUTO
Cod. produttore
2050-E-3ARM-AUTO
Produttore
RYT
Terminale autorestringente tripolare per esterno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi armati. Umax 12 kV = 50-120 mm2 - Umax 17,5 kV= 35-70 mm2 - Umax 24 kV= 25-50 mm2