RAYTECH SRL - RYT2050-I-3-AUTO AUTO 20/50-I-3 - 2050-I-3-AUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861040
Codice prodotto
RYT2050-I-3-AUTO
Cod. produttore
2050-I-3-AUTO
Produttore
RYT
Terminale autorestringente tripolare per interno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Umax 12 kV = 50-120 mm2 - Umax 17,5 kV= 35-70 mm2 - Umax 24 kV= 25-50 mm2