RAYTECH SRL - RYT20630-E-3-AUTO AUTO 20/630-E-3 - 20630-E-3-AUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070644012
Codice prodotto
RYT20630-E-3-AUTO
Cod. produttore
20630-E-3-AUTO
Produttore
RYT
Terminale autorestringente tripolare per esterno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Umax 12 kV = 300-500 mm2 - Umax 17,5 kV= 240-400 mm2 - Umax 24 kV= 240-300 mm2