AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT20630-E3ARM-AUTO AUTO 20/630-E-3ARM - 20630-E3ARM-AUTO

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT20630-E3ARM-AUTO AUTO 20/630-E-3ARM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077389206

Codice prodotto

RYT20630-E3ARM-AUTO

Cod. produttore

20630-E3ARM-AUTO

Produttore

RYT

Terminale autorestringente tripolare per esterno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi armati. Umax 12 kV = 300-500 mm2 - Umax 17,5 kV= 240-400 mm2 - Umax 24 kV= 240-300 mm2