AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT20630-I-3-AUTO AUTO 20/630-I-3 - 20630-I-3-AUTO

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT20630-I-3-AUTO AUTO 20/630-I-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070643992

Codice prodotto

RYT20630-I-3-AUTO

Cod. produttore

20630-I-3-AUTO

Produttore

RYT

Terminale autorestringente tripolare per interno, a tecnologia ibrida (terminale autorestringente + triforcazione termorestringente) per cavi non armati. Umax 12 kV = 300-500 mm2 - Umax 17,5 kV= 240-400 mm2 - Umax 24 kV= 240-300 mm2