AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT20630-I-AUTO AUTO 20/630-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI) - 20630-I-AUTO

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT20630-I-AUTO AUTO 20/630-I (KIT DA TRE TERMINAZIONI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853656297

Codice prodotto

RYT20630-I-AUTO

Cod. produttore

20630-I-AUTO

Produttore

RYT

KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 25 a 50 mm2 - L: 320 mm