RAYTECH SRL - RYT220799-000 MCA 10 - CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - 220799-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 33 W/m
Tensione nominale - 230 V
Schermatura - Treccia
Confezione
1 M
EAN
7449073522737
Codice prodotto
RYT220799-000
Cod. produttore
220799-000
Produttore
RYT
Applicazione:
Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
33 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
5 mm
Larghezza:
10.5 mm