AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT226598-TEC CGP-TEC-51/26-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM. - 226598-TEC

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT226598-TEC CGP-TEC-51/26-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 51 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 26 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

8032853657423

Codice prodotto

RYT226598-TEC

Cod. produttore

226598-TEC

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

51 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

26 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.15 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

55...120 °C

Sezione nominale:

96.11...99.99 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Ø prerestringimento= 51,0 mm. Ø postrestringimento= 26,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,14 mm. Lunghezza= 30 m. Colore bianco.