AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT231051-TEC THVO 20/25-3-ARM TERMINALE TRIP.ESTER. A - 231051-TEC

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT231051-TEC THVO 20/25-3-ARM TERMINALE TRIP.ESTER. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076192852

Codice prodotto

RYT231051-TEC

Cod. produttore

231051-TEC

Produttore

RYT

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 12 kV conduttore 25-95 mm2 - Umax 17,5 kV conduttore 25-50 mm2 - Umax 24 kV conduttore 25-50 mm2