RAYTECH SRL - RYT237137-000 MTR-75/22-1000/172 - 237137-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 75 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 22 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8032853659618
Codice prodotto
RYT237137-000
Cod. produttore
237137-000
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
75 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
22 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
139.64...145.28 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì


