AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT241200-BAR RGPO-B 2.4/1.2-0 NERO GUAINA (BARRE MT 1

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT241200-BAR RGPO-B 2.4/1.2-0 NERO GUAINA (BARRE MT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032853656471

Codice prodotto

RYT241200-BAR

Cod. produttore

241200-BAR

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

2.62...2.73 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore nero.