RAYTECH SRL - RYT254199-TEC CGP-TEC-102/51-9 BIANCO GUAINA IMP. COMM - 254199-TEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 102 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 51 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
15 M
EAN
8032853657546
Codice prodotto
RYT254199-TEC
Cod. produttore
254199-TEC
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
102 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
51 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
15 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
55...120 °C
Sezione nominale:
225.83...234.96 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no