RAYTECH SRL - RYT254722-BAR RGPO-B 25.4/12.7-2 ROSSO GUAINA(MT 1,2) - 254722-BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
8032853656624
Codice prodotto
RYT254722-BAR
Cod. produttore
254722-BAR
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
37.68...39.21 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì


