AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT255098-TEC THVE 20/240-E TERMINALE UNIPOL. ESTERNO - 255098-TEC

copiacopia
RAYTECH SRL - RYT255098-TEC THVE 20/240-E TERMINALE UNIPOL. ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073759966

Codice prodotto

RYT255098-TEC

Cod. produttore

255098-TEC

Produttore

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 70-240 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 95-300 mm2. L: 450 mm